Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör ingo-man ELS 26 A/24 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör ingo-man ELS 26 A/24 Spender
Desinfektion Zubehör ingo-man ELS 26 A/24 Spender
Desinfektion Zubehör ingo-man ELS 26 A/24 Spender
Artikel-Nr.:
     158-OP1001
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1115700
EAN/GTIN:
     4054009067959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsspender ingo-man ELS 26 A/24 Eurospender 500 ml für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel
ingo-man 26 A/24 Spender

zur Dosierung von Desinfektionsmitteln und Flüssigseife

  • plus Leerflasche
  • ideal für Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen geeignet

Bedienhebel:

  • lang
  • aus Edelstahl

Gehäuse:

  • aus Aluminium, eloxiert
  • Farbe: mattsilber

Wandhalter:

  • aus Kunststoff
  • Spender inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Pumpe:

  • austauschbare 24er Edelstahlpumpe
  • gekröpftes Saugrohr
  • wird zur Reinigung rückwärtig aus dem Spender entnommen und ist auf gleichem Wege wieder einsetzbar
  • einstellbare Dosierung (ca. 0,7/ 1,0/ 1,5 ml)

Maße 500ml (B x H x T): 8,2 x 28,3 x 25,5 cm

Maße 1000ml (B x H x T): 8,2 x 31,7 x 25,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,2
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
28,3
Tiefe [cm]:
22,5
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
8,2 × 28,3 × 22,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,95*
€ 77,25*
€ 4,95*
ab € 59,95*
€ 77,25*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 75,30*
€ 96,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.