Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 270 x 220 x 130 mm, Qualität 1 322617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322617-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011007
EAN/GTIN:
     4056705110076
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 270 x 220 x 130 mm, Qualität 1.20 B, braun Testliner Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individüuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.141000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 42,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 47,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 49,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,96*
€ 52,41*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 33,10*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,24*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,88*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,92*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,85*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,44*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 357,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.