Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 245 x 180 x 170 mm, C5, Qualität 2.20EB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299322
EAN/GTIN:
     4056705120020
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 245 x 180 x 170 mm, Format C5, Qualität 2.20EB
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 255
  • Breite außen [mm]: 190
  • Höhe außen [mm]: 182
  • Länge innen [mm]: 245
  • Breite innen [mm]: 180
  • Höhe innen [mm]: 170
  • Traglast gesamt [kg]: 30
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.20EB
  • Version Pappe: 2-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 40 Stück
  • Inhaltsmenge: 40
  • Gewicht [kg]: 0,172
Weitere Informationen:
Länge Außen:
255 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
182 mm
Länge Innen:
245 mm
Breite Innen:
180 mm
Höhe Innen:
170 mm
Traglast gesamt:
30 kg
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,172 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton wellpappe 2-wellig, briefbox, wellpappe faltkartons, Faltkartons, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung, Versandkarton, höhenrillung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,05425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,37*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,60*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,14*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 71,44*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,11*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.