Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B
Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B
Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B
Karton 1-wellig,VE50, 270x220x130mm, Qual. 1.2B
Artikel-Nr.:
     214B-7830415048
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011007
EAN/GTIN:
     4056705110076
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
20 kg
Innenmaß B x T x H:
270 x 220 x 130 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 49,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 49,45*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,11*
€ 52,28*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 33,21*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,30*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,64*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 126,50*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,14*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,55*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 356,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.