Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299425
EAN/GTIN:
     4056705130029
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
  • stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • mit vollüberlappten Boden- und Deckelklappen
  • Ideal für den Postversand
  • platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1223
  • Breite außen [mm]: 1023
  • Höhe außen [mm]: 926
  • Länge innen [mm]: 1195
  • Breite innen [mm]: 995
  • Höhe innen [mm]: 870
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 2.91ACA
  • Version Pappe: 3-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 11,34
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1223 mm
Breite Außen:
1023 mm
Höhe Außen:
926 mm
Länge Innen:
1195 mm
Breite Innen:
995 mm
Höhe Innen:
870 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
11,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, faltkarton wellpappe dreiwellig, briefbox, wellpappe faltkartons, Schwergut, Palettencontainer, Modulkarton, Palettenkarton, Überseeverpackung, Faltkartons, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 71,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 431,21*
€ 513,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 421,42*
€ 501,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 379,28*
€ 451,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 371,42*
€ 441,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 358,12*
€ 426,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299490
ab € 37,99*
Zubehör
k.A.
299494
ab € 49,95*
Zubehör
k.A.
299483
ab € 54,42*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,31*
Zubehör
k.A.
299429
ab € 365,22*
Zubehör
k.A.
299430
ab € 370,05*
Zubehör
k.A.
299698
ab € 51,54*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 37,98*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.