Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftband, Vinylband, Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 300396-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-300396-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871912
EAN/GTIN:
     071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO Schriftband, Vinylband, Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 m, schwarz auf weiß Vinylbänder: ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll stark haftende Klebeschicht und flexibles Material optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen Bandlänge 5,5 m Weitere technische Eigenschaften: Typ: 9
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.044000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,89*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,87*
€ 162,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,23*
€ 147,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,11*
€ 144,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,89*
€ 141,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.