Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Gliedermaßstab 1041, mm/cm EG III, Länge 1 m, Kunststoff 300000-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-300000-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000853016
EAN/GTIN:
     4007368010418
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
BMI Gliedermaßstab 1041, mm/cm EG III, Länge 1 m, Kunststoff weiß aus weißem Kunststoff mit schwarzem Teilungsbild durchgenietete Gelenkfedern aus Metall EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: Gliederanzahl: 10 Farbe: weiß Teilung: mm/cm Genauigkeit: EG III
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
24.00 mm
DEPTH GRO:
128.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 4,37*
1 Tag
360
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,33*
3 Tage
265
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,36*
1 Tag
360
1
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,39*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000853076
ab € 1,85*
Ähnlich
BMI
980904200
ab € 2,09*
Ähnlich
BMI
982980200
ab € 2,40*
Ähnlich
BMI
984914300WG
ab € 7,77*
Ähnlich
BMI
943104200
ab € 5,06*
Ähnlich
BMI
976907200
ab € 2,71*
Ähnlich
BMI
984914200WG
ab € 2,94*
Ähnlich
BMI
972900200 H
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.