Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Einwegoverall, weiß, Größe XXL, PSA-Kategorie I 295848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295848-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000375901
EAN/GTIN:
     4029201155797
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
ASATEX Einwegoverall, weiß, Größe XXL, PSA-Kategorie I aus Polypropylen mit Kapuze Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi verdeckter Reißverschluss atmungsaktiv Flächengewicht 40 g/m² Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 40g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62104000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.