| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-295816-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370791 EAN/GTIN: 4019444009728 |
| |
|
| | |
| MOLDEX®Atemschutzmaske Air Plus ProValve 340801, mit Ausatemventil, FFP3 / V R D, 5St./KT wiederverwendbar jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum 30-fachen des AGW zugelassen für Filterklasse FFP3 / V R D DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil mit Faltfilter-Technologie Anwendung: Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Müllsortierung Ausführung: mit Ausatemventil Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 145.00 mm | DEPTH GRO: | 155.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63079093 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske, Atemschutzmasken |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,85* | € 7,15* | | | | | 14 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,39* | € 7,73* | | | | | 10 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,61* | € 7,97* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,58* | € 8,59* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,756* | € 12,706* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|