Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 340801 Atemschutzmaske 3408 - FFP3 R D mit Dichtlippe und Klimaventil - A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moldex 340801 Atemschutzmaske 3408 - FFP3 R D mit Dichtlippe und Klimaventil - A
Moldex 340801 Atemschutzmaske 3408 - FFP3 R D mit Dichtlippe und Klimaventil - A
Artikel-Nr.:
     1955-39976363972
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     3408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Moldex 340801 Atemschutzmaske 3408 - FFP3 R D mit Dichtlippe und Klimaventil - Air Plus ProValve
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
3408
Werksnummer:
340801
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
25,00
Länge brutto mm:
15,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
25,00
Ursprungsland:
D/08
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Atemschutzmaske
Ausfuehrung:
401944400972
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,09*
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,67*
10 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 7,91*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 8,27*
3 Tage
78
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 460,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
105
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.