| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-659371 Herst.-Nr.: 340801 EAN/GTIN: 4019444009728 |
| |
|
| | |
| Atemschutzmaske »Air Plus ProValve 3408« Eigenschaften : • DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur • ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an • ProValve: integriertes Ventil, verringert die Kondensation der Ausatemluft • Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden • Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden • Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand • PVC-frei • Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit • Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clipbebänderung für optimalen Sitz und Tragekomfort Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 R D Weitere Informationen: | | Beschreibung: | »3408« | Herstellerartikelnummer: | 340801 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,09* | | | | | | 14 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,32* | € 7,67* | | | | | 10 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,58* | € 7,91* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,57* | € 8,27* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,71* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 425,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|