Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Warmhalteplatte WP450 285087-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285087-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114361
EAN/GTIN:
     4015613504964
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher
Bartscher Warmhalteplatte WP450 Thermostat: Ja Ein-/Ausschalter: Ja Kontrollleuchte: Ein/Aus Temperaturregelung: Thermostatisch GN-fähig: Nein Tiefe Stellfläche: 477 mm Steuerung: Elektronisch, Knebel Eigenschaften: - Überhitzungsschutz: Ja Temperaturbereich bis: 95 °C
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, Warmhalteplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,09*
€ 175,80*
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 181,15*
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 188,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 188,85*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 214,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 167,44*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.