Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64 Produktdetails: Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35-95 °C Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V B 900 x T 450 x H 64 mm
Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1 Produktdetails: Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas Ein/Aus-Schalter Oberflächentemperatur max. 95 °C stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C Kontrolllampe Ansch...
Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1 Produktdetails: Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas Ein/Aus-Schalter Oberflächentemperatur max. 95 °C stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C Kontrolllampe Ansch...
Warmhalteplatte, B 1000 X T 500 X H64 Produktdetails: Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35-95 °C Anschlusswert: 0,6 kW / 230 V B 1000 x T 500 x H 64 mm
Warmhalteplatte, B 500 X T 375 X H 64 Produktdetails: Edelstahl regulierbarer Thermostat bis 95 °C Temperaturbereich: 35-95 °C Anschlusswert: 0,25 kW / 230 V B 500 x T 375 x H 64 mm
Bartscher Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Typ: Tischgerät | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 19,2 kg Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie ...
Bartscher Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 | Gastronorm: 1/1 GN | Maße: 54,5 x 34 x 45 cm. Gewicht: 2,8 kg Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 | Ob als Auftisch- oder als Einbaugerät: Die Warmhalteplatte is...