Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.
Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.
Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.
Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.
Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1703
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114361
EAN/GTIN:
     4015613504964
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Bartscher Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja | Maße: 90 x 45 x 64 cm. Gewicht: 13,2 kg
Warmhalteplatte WP450 | Thermostat: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Temperaturregelung: Thermostatisch • GN-fähig: Nein • Tiefe Stellfläche: 477 mm • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Einbaufähig: Nein • Überhitzungsschutz: Ja • Temperaturbereich bis;95 °C • Spannung;230 V • Anschlusswert;0,45 kW • Frequenz;50/60 Hz • Temperaturbereich von;35 °C • Material;Edelstahl • Material Warmhalteplatte;Edelstahl • Breite Stellfläche;909 mm • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 90 x 45 x 64 cm. Gewicht: 13,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
13.20 kg
Volumen:
0.03 Liter
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 175,01*
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 180,33*
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 187,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 187,99*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 173,57*
€ 213,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 167,84*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.