Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhalteplatte 114361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64
Warmhalteplatte, B 900 XT 450 X H 64
Artikel-Nr.:
     3517K-98668111
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114361
EAN/GTIN:
     4015613504964
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Warmhalteplatte 114361

Temperaturbereich: 35 °C bis 95 °C, Temperaturregelung: Thermostatisch, Anschlusswert: 0,45 kW, 230 V, 50 Hz, Steuerung: Elektronisch, Knebel, Ein-/Ausschalter, Thermostat, Material Warmhalteplatte: Edelstahl, Material: Edelstahl, Maße Stellfläche (BxT): 909x477 mm, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte: Ein/Aus, Maße (BxTxH): 900x450x64 mm, Gewicht: 13,2 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,09*
€ 175,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 181,15*
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 188,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 188,85*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 214,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114362
ab € 167,44*
Ähnlich
Bartscher
114360
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.