Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender® by Adam Hall Kabelbrücke NANO, 6 Kanäle, schwarz 284503-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284503-YY
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85150BLK
EAN/GTIN:
     4049521015618
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Defender® by Adam Hall Kabelbrücke NANO, 6 Kanäle, schwarz Die Defender® by Adam Hall Kabelbrücke NANO bietet Ihnen 6 Kanäle und ist besonders flach konstruiert. Durch die Belastbarkeit von 2 Tonnen auf einer Fläche von 200 x 200 mm ist dieses Modul optimal geeignet für den Fußverkehr. Dank des schmalen Profils kann die Brücke aber auch mit leichten Fahrzeugen, Rollwägen und sogar Gabelstaplern überfahren werden. Besonders flache rutschfeste Kabelbrücke aus recyclebarem Polyurethan (PU), rollstuhlgeeignet Gelber Polyurethan-Deckel mit hoher Warnwirkung und sicherer Verriegelung Patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier 6 Kanäle 17 x 18 mm Belastbarkeit ca. 2 t / 200 x 200 mm Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537) Beständig gegen Öl, Säure, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz Nicht für den Straßenverkehr geeignet „Made in Germany“ 5 Jahre Herstellergarantie Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Hauptelement Kanäle Anzahl = 6 Belastung max. = 2 t Überfahrhöhe = 32 mm Mittelkanal Breite = 17 mm Seitenkanal Breite = 17 mm Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = gerippt
Weitere Informationen:
Kanäle Anzahl:
6
Element Art:
Hauptelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Kabelbrücken
Material:
Polyurethan (PU)
Belastung max.:
2 t
Oberfläche:
gerippt
Überfahrhöhe:
32 mm
Mittelkanal Breite:
17 mm
Seitenkanal Breite:
17 mm
HEIGHT GRO:
87.00 mm
WIDTH GRO:
696.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,43*
€ 103,67*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 309,25*
€ 368,32*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 405,17*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,43*
€ 467,32*
Frei Haus
ab € 512,52*
€ 590,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 206,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.