Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 560, Mittelstück, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 560 5 Kanäle á ca. 60 x 60 mm, Breite 700 mm extrem belastbar (Art. 13834)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 560 5 Kanäle á ca. 60 x 60 mm, Breite 700 mm extrem belastbar (Art. 13834)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 560 geöffnet (Art. 13834)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 560, leicht zu verbinden (Art. 13834)
Anwendungsbeispiel: extrem belastbare Kabelbrücke Typ 560 (Art. 13834)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34881)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 560 mit LUX-Deckel (Art. 34881)
Anwendungsbeispiel: Endstück (Art. 39151) wird an der Kabelbrücke (Art. 13834) montiert
Anwendungsbeispiel: Endstück (Art. 39151) an der Kabelbrücke (Art. 13834) montiert
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 560 seitlich (Art. 13834)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 560 von oben (Art. 13834)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 560 5 Kanäle á ca. 60 x 60 mm, Breite 700 mm extrem belastbar (Art. 13834)
Artikel-Nr.:
     328SW-13834
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015618
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 87 mm
  • Kabelkanäle Ø: 5 à ca. 60 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 6 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • 3 von 5 Kanälen eignen sich auch für C-Schlauchtypen der Feuerwehr
  • Schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für Starkstromkabel geeignet
  • mehrere Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständiges Material
  • angespitzte Verbindungsstücke für einen sicheren Halt
  • Deckel schließt mit einem patentierten Verschluss ab
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter -40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
|

Achtung: Achslast 6 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
700 mm
Überfahrlänge:
690 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
21 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
87 mm
max. Achslast:
6 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
5 à ca. Ø 60 mm
Kabelkanäle Anzahl:
5
max. Schlauchgröße:
C-Schlauch
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-XXL, Adam, Hall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 261,30*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 293,56*
€ 347,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 403,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,76*
€ 465,35*
Frei Haus
ab € 509,48*
€ 588,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 181,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.