Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85500 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz, Gelb Anzahl Kanäle: 5 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548275-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85500
EAN/GTIN:
     4049521015618
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85500 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz,Gelb Anzahl Kanäle: 5 700 mm Inhalt: 1 St.

DEFENDER® XXL Kabelbrücke mit 5 Kanälen in Gelb/Schwarz

Farbe: Schwarz, Gelb
Kanäle: 5
Schwerlast-Kabelbrücke aus recyclebarem TPU (thermoplastischem Polyurethan) für anspruchsvolle Einsatzbereiche
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel-, Schlauch- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Selbstreinigendes Deckel-Scharnier
Drei Kanäle für C-Schlauchkupplungen geeignet

5 große Kanäle - 3 davon sind z.B. für C-Schläuche der Feuerwehr geeignet (Ø 62 mm). Ebenfalls optimaler Schutz für Stromkabel. Die passende Kabelbrücke für Großveranstaltungen. Für professionelle Anwendungen, rollstuhlgeeignet und universell anwendbar. Am Ende können beliebig viele Stücke einfach angesteckt werden. Anwendungen: Messen, Gehwege, Marktplätze, Werkstätten, Lagerhallen, Kaufhäuser etc.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Belastbarkeit: PKW,Gabelstapler,Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabelbrücken-Besonderheiten: Ölbeständig,Benzinbeständig,Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Kabelbrücken: Kabelbrücke DEFENDER® XXL · Produktabmessung, Breite: 696 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 700 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 61 x 59 mm/2 x 62 x 65 mm/1 x 60 x 63 mm · Gewicht: 20.9 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 700 x 696 x 87 mm
Anzahl Kanäle:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
696 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Ölbeständig | Benzinbeständig | Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Farbe:
schwarz | gelb
Passend für Kabelbrücken:
Kabelbrücke DEFENDER® XXL
Belastbarkeit:
PKW | Gabelstapler | Fußgänger
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herst.-Teilenr.:
85500
Typ (Hersteller-Typ):
Defender
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 4049521015618, DEFENDER by Adam Hall, 85500, Defender, Kabelsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 261,30*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 293,56*
€ 347,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 403,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,76*
€ 465,35*
Frei Haus
ab € 509,48*
€ 588,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 181,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.