Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schrankwagen, TK 600 kg, Gitterwände, mit Doppelflüge 282398-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282398-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785820
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
fetra® Schrankwagen, TK 600 kg, Gitterwände, mit Doppelflügeltür, 5 Etagen à 1.000 x 700 mm Für kurze Transporte im Bereich Lager und Logistik eignet sich der fetra® Schrankwagen mit 600 kg Tragkraft und Gitterwänden. Die abschließbare Doppelflügeltür erleichtert den Zugriff auf die Böden. Diese sind höhenverstellbar und lassen sich mit je 90 kg beschweren. Drahtgitterwände und ein Dach gewährleisten einen sicheren Transport. Böden variabel im Raster von 100 mm einschraubbar 90 kg Tragkraft pro Boden Hochwertig pulverbeschichtet Schlag- und kratzfest TPE-Bereifung mit Rillenkugellager Drahtgitterwände sichern Ladegut Mit Dach und abschließbarer Doppelflügeltür Tragkraft = 600 kg Breite = 730 mm Tiefe = 1169 mm Ladeflächen Anzahl = 5 Ladefläche Breite = 700 mm Ladefläche Tiefe = 1000 mm Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Gestell Material = Stahl Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 600 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden 2. Ladefläche Tragkraft = 90 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden 3. Ladefläche Tragkraft = 90 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden 4. Ladefläche Tragkraft = 90 kg 4. Ladefläche Typ = Fachboden 5. Ladefläche Tragkraft = 90 kg 5. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
600 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
2. Ladefläche Tragkraft:
90 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden
3. Ladefläche Tragkraft:
90 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden
4. Ladefläche Tragkraft:
90 kg
4. Ladefläche Typ:
Fachboden
5. Ladefläche Tragkraft:
90 kg
5. Ladefläche Typ:
Fachboden
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Ladeflächen Anzahl:
5
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Breite:
730 mm
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Tiefe:
1000 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Tiefe:
1169 mm
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
1810.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
1169.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,72*
€ 714,10*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 717,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,12*
€ 758,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 703,48*
€ 762,34*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 706,29*
€ 765,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,66*
€ 900,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,74*
€ 881,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,29*
€ 840,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,38*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,37*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.