Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
fetra® Etagenwagen mit Flügeltüren Ladefläche 1.000 x 700 mm, 1800 mm hoch
Artikel-Nr.:
     C7573-8582-3DE
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 569, 869, 1169, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, längswand etagenwagen, Transportregal, Kastenwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 635,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,91*
€ 857,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 685,80*
€ 816,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,60*
€ 784,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,24*
€ 755,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,48*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,62*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.