Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-277305-YY Herst.-Nr.: 123.0013 EAN/GTIN: 4042146680629 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS Ersatzmine rot, 4 Stück Farbe = rot Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 86.00 mm | DEPTH GRO: | 14.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 19,90* | ab € 1,81* | € 3,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,10* | € 3,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,99* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,55* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|