Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-248758-YY Herst.-Nr.: 515.3231 EAN/GTIN: 4042146256831 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HM Zylinder-Frässtift Form A mit Stirnverzahnung, 3mm höchste Schneidkantenstabilität höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung mit Stirnverzahnung vielfältige Einsatzgebiete blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 21.00 mm | WIDTH GRO: | 115.00 mm | DEPTH GRO: | 32.00 mm | WEIGHT GRO: | .010000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82077037 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,23* | € 4,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 5,54* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,16* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,42* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|