Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Zylinder-Frässtift Form A mit Stirnverzahnung, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Variante Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.3231
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3231
EAN/GTIN:
     4042146256831
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • mit Stirnverzahnung
  • vielfältige Einsatzgebiete
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
3.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
515.3231
Gesamtlänge L1 in mm:
38.5 mm
Teillänge L2 in mm:
13.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
24 mm
Variantenartikel:
515.3231
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
271
€ 19,90*
ab € 4,29*
€ 5,07*
11 Tage
272
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,44*
7 Tage
272
€ 5,39*
ab € 4,62*
€ 5,55*
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,61*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 6,34*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.