Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-246497-YY Herst.-Nr.: 455.0034 EAN/GTIN: 4042146243480 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS 1/2" Diesel-Injektoren-Stecknuss 6-kant, 22mm 6-kant Spezialsteckschlüssel zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille ideal geeignet für Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, SUV etc. schwarze, dampfangelassene Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl Anwendungsgebiete: Mercedes, Motor 604 / 605 / 606 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 131.00 mm | DEPTH GRO: | 44.00 mm | WEIGHT GRO: | .210000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 10,13* | € 14,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,66* | € 16,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,18* | € 17,62* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,20* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|