Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0034 Herst.-Nr.: 455.0034 EAN/GTIN: 4042146243480 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- Spezialsteckschlüssel zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
- für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- ideal geeignet für Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, SUV etc.
- schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Mercedes, Motor 604 / 605 / 606 Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes | Aufnahme in Zoll: | 1/2 " | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 455.0034 | Gesamtlänge L in mm: | 110.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 6-Kant | Profilgrösse in mm: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2" sw22, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,07* | € 14,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,69* | € 16,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,85* | € 16,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,24* | € 18,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,20* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|