Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Diesel-Injektoren-Stecknuss 6-kant, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0034
EAN/GTIN:
     4042146243480
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 6-kant
  • Spezialsteckschlüssel zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • ideal geeignet für Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, SUV etc.
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes, Motor 604 / 605 / 606
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
455.0034
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
22 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.