Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Anlagen-Briefkasten Wismar 771 W 245885-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245885-YY
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     12930
EAN/GTIN:
     4003482129302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
BURG-WÄCHTER Anlagen-Briefkasten Wismar 771 W Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Wismar 771 besteht aus Stahl und ist vollflächig verzinkt. In der Tür befinden sich 3 schmale Sichtfenster. Der Einwurfschlitz ohne Einwurfklappe ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN B5. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Vollflächig verzinkter Stahl Ohne Einwurfklappe Mit Sicherfenster Einwurf DIN B5 Einwurf (B x H): 185 x 35 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
83.00 mm
WEIGHT GRO:
1.425000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 23,64*
€ 32,07*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 32,52*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 25,08*
€ 33,75*
2 Tage
3
2
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 34,24*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 37,00*
€ 48,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 78,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 29,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,81*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 71,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 46,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.