Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Wismar 771 W H.315mm B.215mm T.75mm weiß STA DIN B5 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000290155
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     771W
EAN/GTIN:
     4003482129302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Standardmodell für geschützte Eingangsbereiche · aus verzinktem Stahlblech · ohne Einwurfklappe · mit Sichtschlitzen · weiß Weitere technische Eigenschaften: · Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Wismar 771 W
Farbe:
weiß
Höhe:
315 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Einwurfklappe:
DIN B5
Material:
Stahl
Einwurf:
185 x 35 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 23,65*
€ 31,94*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 32,32*
Lager 1736
3
1
€ 4,99*
ab € 25,13*
€ 34,05*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 34,17*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 78,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 45,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 29,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 71,05*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.