Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 4190 COMFORT 3913 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492845-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     4190
EAN/GTIN:
     4003482041901
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Burg Wächter 4190 COMFORT 3913 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss

Edelstahl-Briefkasten Comfort 3913 Ni

Mit aufklappbarem Einwurfschacht
Mit Öffnungs-Stopp für die leichte und sichere Post-Entnahme
Sehr guter Schutz für Ihre Post
Komfort-Tiefe
Einwurf DIN C4

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 3913 Ni ist aus naturbelassenem, handgewischten Edelstahl gefertigt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Hochwertig verarbeitet aus naturbelassenem, handgewischtem Edelstahl (rostfrei)
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erhöhter Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit
Mit Öffnungsstopp
Komforttiefe sorgt für großes Fassungsvermögen
Geprüft nach Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Edelstahl · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Postkasten Comfort 3913 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 340 x 148 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 4190, COMFORT 3913 NI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,18*
€ 99,59*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 79,79*
€ 99,87*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 100,16*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 84,96*
€ 100,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,34*
€ 110,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 74,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,41*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 28,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 33,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 22,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.