| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244942-YY Herst.-Nr.: 14901-11 EAN/GTIN: 4005781490114 |
| |
|
| | |
| ECO LATEX Feinstrickhandschuh, Größe 11 für leichte bis mittlere Arbeiten, z. B. allgemeine Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Baugewerbe, Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau 70 % Viskose aus Bambus / 30 % Baumwolle nahtlos gestrickt mit schwarzer, geschäumter Latex-Beschichtung in der Innenhand atmungsaktiv antibakteriell besonders angenehmer Tragekomfort Viskose aus Bambus hält die Hände 4 mal kühler und trockener als reine Baumwolle DMF-frei und silikonfrei hergestellt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 260.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | .900000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuhe blau, gartenhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 44,20* | € 59,48* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,37* | € 60,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,78084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|