| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244921-YY Herst.-Nr.: 1460-HXL EAN/GTIN: 4005781910834 |
| |
|
| | |
| HAUSHALTShandschuh Latex, Größe XL für Arbeiten im Nassen, z. B. Baugewerbe, Handwerksbereich, Reinigungsbranche, Haushalt und Garten gelb velourisiert 30 cm lang sicherer Griff durch geraute Innenhand Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 145.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | .900000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe xl gelb, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuhe |
| | |
| |