Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 90 Liter, rot 242662-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242662-YY
Herst.-Nr.:
     H2402325
EAN/GTIN:
     4012086080131
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfallbehälter "the step“, 90 Liter, rot Müll einfach und hygienisch beseitigen: in dem helit Tret-Abfallbehälter „the step“ aus flüssigkeitsdichtem Kunststoff. Öffnen Sie den Deckel mit einem Tritt auf den Fußhebel – leicht und handkontaktlos. So verhindern Sie effektiv Kreuzkontaminationen. Hygienische Fußpedal-Betätigung – verhindert Kreuzkontaminationen Selbstschließend Flüssigkeitsdicht Robust gefertigt aus deckendem, mattem Kunststoff In verschiedenen Größen und Farben erhältlich – ideal zur Abfalltrennung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 90 l Flüssigkeitsdicht = ja Einwurfklappe = fußbetätigt Deckel Material = Kunststoff Deckel Oberfläche = Kunststoff Deckel Farbe = rot Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Bügel/Griffe = ohne Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = nein Höhe = 830 mm Breite = 500 mm Tiefe = 410 mm Farbe = rot Material = Kunststoff Oberfläche = Kunststoff Eigengewicht = 4,6 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
90 l
Breite:
500 mm
Deckel Farbe:
rot
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Oberfläche:
Kunststoff
Eigengewicht:
4.6 kg
Farbe:
rot
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
830 mm
Tiefe:
410 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Abfallbehälter
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Einsatzbereich:
Innenbereich
Einwurfklappe:
fußbetätigt
Bügel/Griffe:
ohne
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
1260.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
4.571000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,23*
€ 100,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,98*
€ 100,51*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 77,58*
€ 103,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 120,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883570
ab € 169,08*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402318
ab € 72,65*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402305
ab € 72,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402334
ab € 73,22*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402351
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.