Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter, Volumen 90 l, BxHxT 500 x 830 x 410 mm, weiß, Deckel rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter
Tretabfallbehälter
Tretabfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-117543
Herst.-Nr.:
     H2402325
EAN/GTIN:
     4012086080131
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallbehälter, Volumen 90 l, BxHxT 500 x 830 x 410 mm, weiß, Deckel rot.

Ideal zur Mülltrennung bei verschiedenen Abfallmengen und -sorten.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
830 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
410 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, helit tretabfallbehälter 90l, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 117543 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Treteimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,20*
€ 100,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,96*
€ 100,68*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 77,55*
€ 104,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 119,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883570
ab € 168,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402318
ab € 72,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402305
ab € 73,12*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402334
ab € 73,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402351
ab € 72,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.