Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2402318 Mülleimer 90 l Quadratisch Kunststoff Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2402318 Mülleimer 90 l Quadratisch Kunststoff Weiß, Gelb
Helit H2402318 Mülleimer 90 l Quadratisch Kunststoff Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98778481
Herst.-Nr.:
     H2402318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
830 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
90 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402305
ab € 72,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402334
ab € 73,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402351
ab € 72,90*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402325
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.