Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Infrarot-Ölheizer RH 35, 30 kW 233361-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233361-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1850030
EAN/GTIN:
     4027755063322
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Wilms® Infrarot-Ölheizer RH 35, 30 kW Mit dem Wilms Infrarot-Ölheizer richten Sie Wärmestrahlung punktuell auf Bereiche – ob zum Beheizen von Räumen oder Auftauen von Materialien, Flächen oder Gegenständen. Der Infrarot-Ölheizgerät eignet sich für den Einsatz in gut be- und entlüfteten Räumen. Wahlweise als fahrbare oder tragbare Ausführung erhältlich. Infrarot-Ölheizer ohne Kaminabzug für punktuelles Beheizen Für gut be- und entlüftete Räume geeignet Eingebauter Tank Betrieb mit Wechselstrom Als fahrbare oder leichte, tragbare Ausführung erhältlich Heizgeräte Typ = Ölheizer Wärmeleistung = 30 kW Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 2,5 kg/h Tankinhalt = 53 l Betriebsmittel = Heizöl Diesel Petroleum Verfahrbar = ja Höhe = 965 mm Breite = 710 mm Tiefe = 730 mm Material = Metall Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 32 kg
Weitere Informationen:
Breite:
710 mm
Eigengewicht:
32
Höhe:
965
Tankinhalt:
53 l
Tiefe:
730 mm
Verbrauch:
2.5 kg/h
Wärmeleistung:
30 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Heizöl\;Diesel\;Petroleum\;
Verfahrbar:
ja
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Ölheizer
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
710.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84161010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,50*
€ 1.402,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,72*
€ 1.402,45*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.250,96*
€ 1.402,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,65*
€ 1.413,34*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.337,40*
€ 1.456,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,11*
€ 1.732,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,39*
€ 1.716,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,09*
€ 1.656,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,91*
€ 1.619,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,40*
€ 1.591,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.645,53*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 684,26*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.212,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.