Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Ölheizer VAL 6 40,0 KW 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Ölheizer VAL 6 40,0 KW 230V
Infrarot-Ölheizer VAL 6 40,0 KW 230V
Infrarot-Ölheizer VAL 6 40,0 KW 230V
Artikel-Nr.:
     214B-7830503633
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1853000
EAN/GTIN:
     4027755530008
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Infrarot-Ölheizer VAL Dieser Infrarot-Ölheizer mit offener Brennkammer dient zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen, hohen Räumen mit guter Belüftung. Produkteigenschaften: • Zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallen und Werkstätten • Mit Ölvorwärmung • Flammüberwachung • Nachrüstbar mit Raumthermostat (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Gewicht:
26 kg
Herstellerartikelnummer:
1853000
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Ausführung:
VAL 6
Leistung:
240 W
Spannung:
230 V
Tankvolumen:
40 l
Abmessung:
1170 x 628 x 965 mm
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Direktheizer, Heissluftturbine, Kamingerät, Ölheizer, Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, gasheizer gebläse, Heizgerät, Elektroinfrarotheizstrahler, Wilms, Infrarot-Ölheizer, Infrarotölheizer, Heißluftturbine, 7830503633, 30503633
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.247,84*
€ 2.412,58*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.212,36*
€ 2.412,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.251,55*
€ 2.413,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.302,83*
€ 2.457,87*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.438,11*
€ 2.727,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,72*
€ 3.245,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.680,57*
€ 3.189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,74*
€ 3.028,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,35*
€ 2.987,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.452,64*
€ 2.918,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,11*
€ 2.901,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.645,53*
Ähnlich
Wilms
1850030
ab € 1.250,96*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 684,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.