Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Ölheizer Mini Val 32,5 KW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Ölheizer Mini Val 32,5 KW 230 V
Infrarot Ölheizer Mini Val 32,5 KW 230 V
Infrarot Ölheizer Mini Val 32,5 KW 230 V
Artikel-Nr.:
     214B-7830503632
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1855000
EAN/GTIN:
     4027755550006
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Infrarot-Ölheizer VAL Dieser Infrarot-Ölheizer mit offener Brennkammer dient zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen, hohen Räumen mit guter Belüftung. Produkteigenschaften: • Zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallen und Werkstätten • Mit Ölvorwärmung • Flammüberwachung • Nachrüstbar mit Raumthermostat (Sonderzubehör)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Gewicht:
43 kg
Herstellerartikelnummer:
1855000
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Ausführung:
Mini VAL
Leistung:
240 W
Spannung:
230 V
Tankvolumen:
35 l
Abmessung:
655 x 695 x 810 mm
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, Direktheizer, Heissluftturbine, Kamingerät, Ölheizer, Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, gasheizer gebläse, Heizgerät, Elektroinfrarotheizstrahler, Wilms, Infrarot-Ölheizer, Infrarotölheizer, Heißluftturbine, 7830503632, 30503632
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.688,03*
€ 1.828,78*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.645,53*
€ 1.829,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,17*
€ 1.829,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.715,31*
€ 1.863,16*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,43*
€ 2.067,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,47*
€ 2.460,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,27*
€ 2.414,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,18*
€ 2.281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,81*
€ 2.240,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.839,53*
€ 2.189,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,43*
€ 2.177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1850030
ab € 1.250,96*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 684,26*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.212,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.