Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Ölheizer IR 25 20,5 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Ölheizer IR 25 20,5 kW 230 V
Infrarot-Ölheizer IR 25 20,5 kW 230 V
Infrarot-Ölheizer IR 25 20,5 kW 230 V
Artikel-Nr.:
     214B-7830503642
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1850025
EAN/GTIN:
     4027755500254
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Infarot-Ölheizer IR 25 • Strahlungsheizer für eine zugluft- und staubfreie Punktbeheizung in Hallen und Werkstätten (bei ausreichender Belüftung/Luftzufuhr) oder auch im Freie (außer IR25/Gebläse) • Elektroanschluss 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
14 kg
Typ:
IR 25
Herstellerartikelnummer:
1850025
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Spannung:
230 V
Tankinhalt:
15 l
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizer, Heizgerät, Infrarot-Ölheizer, 7830503642, 30503642
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,72*
€ 806,13*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 686,45*
€ 812,37*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 763,39*
€ 879,19*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,64*
€ 884,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,72*
€ 1.052,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,59*
€ 1.013,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,70*
€ 954,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,08*
€ 927,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 761,17*
€ 905,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,64*
€ 873,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.639,35*
Ähnlich
Wilms
1850030
ab € 1.253,17*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.213,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.