Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Ölheizer RH 35 , 30  kW (ersetzt den IR 40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Ölheizer IR 40 , 37/28  kW
Infrarot-Ölheizer IR 40 , 37/28  kW
Artikel-Nr.:
     874-WS-1850030
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1850030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Infrarot-Ölheizer IR 40 , 37/28  kW

  • Vertikal ausrichtbarer Infrarot Strahler zur genauen Punktheizung mit 2-Stufen-Brenner

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Heizleistung:
30KW
Verbrauch:
2,5 kg/h
Tank:
53 Liter
Gewicht:
32 kg
Elektro-Anschluss:
230 V, 50 Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Gasheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Elektroheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,34*
€ 1.412,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.283,74*
€ 1.412,13*
Lager 874
6
Frei Haus
ab € 1.253,71*
€ 1.412,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,87*
€ 1.423,09*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.338,24*
€ 1.466,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,15*
€ 1.680,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,69*
€ 1.651,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.359,94*
€ 1.618,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,05*
€ 1.560,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,49*
€ 1.524,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,71*
€ 1.491,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.655,31*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 688,47*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.200,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.