| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231064-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370044 EAN/GTIN: 7312550321799 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel EN 166 konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: beschlagfreie Scheiben, kratzfest Scheibenkennzeichnung: 2C-1. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 145.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, regenbundhose |
| | |
| |