Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX 228362-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228362-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000374873
EAN/GTIN:
     4025888003888
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
ASATEX Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose Futter: 100 % Moltopren Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Gummistiefel Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61159699
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
164
1
€ 7,99*
ab € 3,06*
€ 4,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,45*
€ 5,23*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,39*
9 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,63*
13 Tage
10
5
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.