Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Einziehsocke, Gr. 45/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5555310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888003888
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Hochwertige Baumwolle, besonders geeignet für Berufsstiefel.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Polyester, 30 % Wolle
Größe:
45/46
Farbe:
grau-meliert
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
1
€ 7,99*
ab € 3,08*
€ 4,69*
2 Tage
151
1
€ 6,80*
ab € 3,47*
€ 5,25*
4 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,35*
8 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,56*
Lager 302
10
5
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.