| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208110-YY Herst.-Nr.: 62.649.020 EAN/GTIN: 4047417507773 |
| |
|
| | |
| LISTA Aufsatzschrank mit Schiebetüren 78x36E, (BxTxH) 1431x725x1000mm, Sichtfenster, lichtgrau Zusätzliche Lagerfläche für Kleinteile, Unterlagen u. v. m.: Das bietet der lichtgraue LISTA Aufsatzschrank mit Schiebetüren in den Maßen (BxTxH) 1431x725x1000 mm. Die Montage auf Sichthöhe gewährleistet eine leichte Erreichbarkeit und höchsten Bedienkomfort. Inkl. KEY Lock-Schließung Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Sichtfenster für einfache Inhaltskontrolle Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1150.00 mm | WIDTH GRO: | 1460.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 33.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, Stahlschränke mit Schiebetüren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,19* | € 1.215,31* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,33* | € 1.215,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,79* | € 1.228,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,30* | € 1.234,56* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.327,82* | € 1.489,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|