Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 5 Schubl 207734-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207734-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.374.020
EAN/GTIN:
     7612269000689
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 5 Schubladen, Fronthöhen 50-300mm, lichtgrau, KEY Lock Im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech mit 5 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlsicher und bequem zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem KEY Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. 4 Rollen aus Nylon ermöglichen ein Verfahren zwischen wechselnden Arbeitsplätzen. LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech in robuster Qualität 5 Schubladen inkl. Einzelsicherung rechts Mit KEY Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) 4 Nylon-Räder nebst Handgriff für leichtgängiges Verfahren „Made in Europe"-Qualität Frei konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
111.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,43*
€ 945,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,53*
€ 945,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,65*
€ 965,17*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,09*
€ 996,14*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.211,20*
€ 1.337,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,66*
€ 1.591,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,66*
€ 1.587,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,76*
€ 1.528,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,00*
€ 1.488,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,20*
€ 1.441,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,60*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,86*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,99*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,47*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,81*
Zubehör
Lista
80.917.000
ab € 23,29*
Zubehör
Lista
80.906.000
ab € 16,59*
Zubehör
Lista
100.246.000
ab € 25,72*
Zubehör
Lista
100.247.000
ab € 29,63*
Zubehör
Lista
100.244.000
ab € 18,63*
Zubehör
Lista
100.290.000
ab € 40,13*
Zubehör
Lista
100.286.000
ab € 40,91*
Zubehör
Lista
100.284.000
ab € 44,17*
Zubehör
Lista
80.920.000
ab € 4,80*
Zubehör
Lista
80.922.000
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.