| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207022-YY Herst.-Nr.: 59.542.010.F EAN/GTIN: 4047417511961 |
| |
|
| | |
| LISTA Schwerlastschrank 54x27E, (BxTxH) 1146x690x1950mm, Einschwenktüren, 3 Schubladen, lichtblau, RFID Lock Meister im Wegstecken: In dem lichtblauen Schwerlastschrank von LISTA mit Einschwenktür bringen Sie große Lasten sicher unter. Dafür sorgt die verschweißte Stahlblechkonstruktion mit integriertem Tragsäulensystem und die hohe Tragkraft. Mit RFID Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Platzsparend zu öffnen Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Sichtfenster für einfache Inhaltskontrolle Hohe Tragkraft „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie Bestückbar mit individuellen Ausstattungselementen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 1380.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 227.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.678,65* | € 2.939,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.675,53* | € 2.939,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.692,76* | € 2.951,87* | | | | Lager 4445 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.111,71* | € 3.393,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.262,05* | € 3.544,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|