Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 54x27E (BxTxH) 1146x690x1950mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_59.542.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.550.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Bezeichnung: Schwerlastschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1146, Tiefe mm: 690, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1830, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 200, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 200, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 160, Schliessung: RFID Lock, Türart: Einschwenktüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Scharnierbügel, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1146 mm
Tiefe:
690 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.691,89*
€ 2.933,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.681,19*
€ 2.934,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.711,99*
€ 2.946,81*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.116,87*
€ 3.387,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.280,57*
€ 3.539,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.933,98*
€ 3.491,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.896,34*
€ 3.446,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.781,67*
€ 3.310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.723,30*
€ 3.240,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.691,89*
€ 3.203,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.