Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesa, PP, 52 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 3 205602-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205602-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520702
EAN/GTIN:
     4056705207028
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband tesa, PP, 52 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 36 Stk/VE Das tesa Klebeband aus Polypropylen (PP) verfügt über eine spezielle Klebmasse mit hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss von Paketen gewährleistet. Auch Sendungen mit langer Lagerzeit lassen sich so zuverlässig verpacken. Industrieklebeband aus reißfestem Polypropylen (PP) Acrylat-Dispersionsklebmasse mit hoher Anfangsklebkraft Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen Leises Abrollen, automatisch und manuell Art = Packband Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 52 µm
Weitere Informationen:
Stärke:
52
Art:
Packband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
3780
36
Frei Haus
ab € 2,38334*
€ 3,68084*
1 Tag
73
1
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 5,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,68084*
€ 4,3802
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,53084*
€ 4,2017
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,07667*
€ 3,66124
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,97334*
€ 3,53827
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,38334*
€ 2,83617
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 132,51024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.