Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband - Transparent, 55 mm x 66 m, Polypropylen, Normale Anwendung, tesa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband - Transparent, 55 mm x 66 m, Polypropylen, Normale Anwendung, tesa
Klebeband - Transparent, 55 mm x 66 m, Polypropylen, Normale Anwendung, tesa
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678269
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520702
EAN/GTIN:
     4056705207028
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Normale Anwendung
Ausführung:
Leise Abrolllautstärke
Marke:
tesa
Version:
TESA 4024
Individueller Aufdruck:
Nein
Klebstoff:
Acrylat
Breite:
55 mm
Durchmesser 3:
75 mm
Länge:
66 m
Stärke2:
52 µm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3780
36
Frei Haus
ab € 2,38334*
€ 3,69084*
Lager 1675
73
1
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 5,92*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,49*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.