Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschersäule Smokers' Pole, schwarz 198973-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198973-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0097591109113
EAN/GTIN:
     0097591109113
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Aschersäule Smokers' Pole, schwarz Die Aschersäule Smokers' Pole aus feuerbeständigem Aluminium bietet eine hohe Aufnahmekapazität für Raucherabfälle. Der Standascher lässt sich mühe- und werkzeuglos entleeren. Ein UV-Stabilisator sorgt für eine langlebige Oberfläche. Standascher aus feuerbeständigem Aluminium mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung Vertieftes Abdämpfgitter Schwere Basis für zusätzliche Stabilität und Sicherheit Mit schützendem UV-Stabilisator gegen das Verblassen Mühelose Entleerung ohne Werkzeug und fast ohne Bücken Ascher Typ = Standascher Material = Aluminium Höhe = 1079 mm Durchmesser = 324 mm Farbe = schwarz Eigengewicht = 10,9 kg
Weitere Informationen:
Ascher Typ:
Standascher
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
324 mm
Eigengewicht:
10.9 kg
Höhe:
1079 mm
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
686.00 mm
WIDTH GRO:
356.00 mm
DEPTH GRO:
178.00 mm
WEIGHT GRO:
10.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76151080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 99,45*
€ 124,28*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 124,28*
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 125,15*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 132,03*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 181,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1SM
ab € 99,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.