Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3904H-83015800 Herst.-Nr.: FGR1BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Achersäule - Standascher für einfache, platzsparende Lösung, um den Raucherabfall in den Griff zu bekommen. Schwere Basis für zusätzliche Stabilität und Sicherheit. - Durchmesser 10 cm ( 32 cm Basis) x H 104 cm
- Material: Aluminium
- Farbe: schwarz / Metall
- Vertieftes Abdämpfgitter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher schwarz, stand aschenbecher, newell brands standascher, Ascher, Rubbermaid, Eingangshallen, Raucherbereiche, Metall-Ascher, Hotel, Hotelbedarf, Reinigung, Zubehör, GroundsKeeper, Innenbehälter, Außenbereich |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 99,26* | € 123,61* | | | | Lager 3904 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,03* | € 123,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,59* | € 131,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,09* | € 157,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 127,70* | € 157,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|